KOOL BEAM
LEDヘッドランプ
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス
USBで充電+スマホ等へ給電も可能
7段階の角度調整
ズーム調整機能付
仕様
連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%
材質
アルミ
寸法(mm)
電池BOX:90×63×33
質量(g)
249
保護等級
IPX4相当
寸法(Φ×mm)
ライト部分:43×63
電球
Cree XHP70ハイパワー球
使用電池
18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨
到達距離(m)
200
点灯方式
強→弱→点滅
充電時間(時間)
約4~5
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
(強)2000、(弱)600
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62902438
KB-37
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください