津根精機
バンドソーブレード
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途
多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。
材質
M42
タイプ
オリオン
すくい角(°)
10
アサリ
ストレートレーカー
内容量
1箱(5本)
全66種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3505
3660
4120
4210
4460
4570
4670
4720
4770
4880
4970
5030
5220
5300
5334
5450
5790
6905
幅(mm)
34
41
厚さ(mm)
1.1
1.3
ピッチ/山数
5/8
4/6
2/3
3/4
66種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ/山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62904346
OR3505-23
3505
34
1.1
2/3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904355
OR3505-34
3505
34
1.1
3/4
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904364
OR3505-46
3505
34
1.1
4/6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904373
OR3505-58
3505
34
1.1
5/8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904389
OR3660-23
3660
34
1.1
2/3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904398
OR3660-34
3660
34
1.1
3/4
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904407
OR3660-46
3660
34
1.1
4/6
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904416
OR3660-58
3660
34
1.1
5/8
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904425
OR4120-23
4120
34
1.1
2/3
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904434
OR4120-34
4120
34
1.1
3/4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904443
OR4120-46
4120
34
1.1
4/6
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904459
OR4120-58
4120
34
1.1
5/8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904468
OR4210-23
4210
34
1.1
2/3
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904477
OR4210-34
4210
34
1.1
3/4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904486
OR4210-46
4210
34
1.1
4/6
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904495
OR4210-58
4210
34
1.1
5/8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904504
OR4460-23
4460
34
1.1
2/3
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904513
OR4460-34
4460
34
1.1
3/4
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904529
OR4460-46
4460
34
1.1
4/6
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904538
OR4460-58
4460
34
1.1
5/8
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904547
OR4570-23
4570
34
1.1
2/3
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904556
OR4570-34
4570
34
1.1
3/4
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904565
OR4570-46
4570
34
1.1
4/6
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904574
OR4570-58
4570
34
1.1
5/8
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904583
OR4770-23
4770
34
1.1
4/6
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904599
OR4770-34
4770
34
1.1
4/6
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904608
OR4770-46
4770
34
1.1
5/8
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904617
OR4770-58
4770
34
1.1
5/8
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904626
OR4880-23
4880
34
1.1
2/3
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904635
OR4880-34
4880
34
1.1
3/4
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904644
OR4880-46
4880
34
1.1
4/6
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904653
OR4880-58
4880
34
1.1
5/8
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904669
OR5334-23
5334
34
1.1
2/3
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904678
OR5334-34
5334
34
1.1
3/4
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904687
OR5334-46
5334
34
1.1
4/6
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904696
OR5334-58
5334
34
1.1
5/8
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904705
OR4670-23
4670
41
1.3
2/3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904714
OR4670-34
4670
41
1.3
3/4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904723
OR4670-46
4670
41
1.3
4/6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904739
OR4720-23
4720
41
1.3
2/3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904748
OR4720-34
4720
41
1.3
3/4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904757
OR4720-46
4720
41
1.3
4/6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904766
OR4880-23
4880
41
1.3
2/3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904775
OR4880-34
4880
41
1.3
4/6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904784
OR4880-46
4880
41
1.3
3/4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904793
OR4970-23
4970
41
1.3
2/3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904809
OR4970-34
4970
41
1.3
3/4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904818
OR4970-46
4970
41
1.3
4/6
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904827
OR5030-23
5030
41
1.3
2/3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62904836
OR5030-34
5030
41
1.3
3/4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ