曜日別特売

バンドソーブレードブレード

バンドソーブレードブレード - 津根精機

M42になっており、耐磨耗性に優れています。

用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー内容量1箱(5本)
全48種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ/山数
48種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ピッチ/山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62905003LB3505-343505341.13/4
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905019LB3505-573505341.15/7
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905028LB3660-343660341.13/4
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905037LB3660-573660341.15/7
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905046LB4120-344120341.13/4
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905055LB4120-574120341.15/7
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905064LB4210-344210341.13/4
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905073LB4210-574210341.15/7
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905089LB4460-344460341.13/4
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905098LB4460-574460341.15/7
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905107LB4570-344570341.13/4
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905116LB4570-574570341.15/7
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905125LB4770-344770341.13/4
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905134LB4770-574770341.15/7
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905143LB4880-344880341.13/4
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905159LB4880-574880341.15/7
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905168LB5334-345334341.13/4
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905177LB5334-575334341.15/7
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905186LB4670-234670411.32/3
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905195LB4670-344670411.33/4
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905204LB4670-574670411.35/7
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905213LB4720-234720411.32/3
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905229LB4720-344720411.33/4
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905238LB4720-574720411.35/7
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905247LB4880-234880411.32/3
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905256LB4880-344880411.33/4
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905265LB4880-574880411.35/7
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905274LB4970-234970411.32/3
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905283LB4970-344970411.33/4
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905299LB4970-574970411.35/7
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905308LB5030-235030411.32/3
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905317LB5030-345030411.33/4
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905326LB5030-575030411.35/7
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905335LB5220-235220411.32/3
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905344LB5220-345220411.33/4
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905353LB5220-575220411.35/7
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905369LB5300-235300411.32/3
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905378LB5300-345300411.33/4
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905387LB5300-575300411.35/7
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905396LB5450-235450411.32/3
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905405LB5450-345450411.33/4
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905414LB5450-575450411.35/7
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905423LB5790-235790411.32/3
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905439LB5790-345790411.33/4
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905448LB5790-575790411.35/7
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905457LB6095-236095411.32/3
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905466LB6095-346095411.33/4
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62905475LB6095-576095411.35/7
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする