曜日別特売

軽量ボルトレスラック M150

軽量ボルトレスラック M150 - ユニバーサル工業

ボルトレスラックです。1段あたりの耐荷重150kgタイプです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。

用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150内容量1組
注意
※棚段数は天棚板を含みます。
※棚間口寸法Wは柱芯々(mm)です。
※本体外寸法はH+8・W+45・D+5mmです。
※有効間口寸法は、W-44mmです。
※有効奥行寸法は、D-15mmです。
※有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-35mm(最上段-60mm)です。
※支柱寸法はHX40mmX30mmです。
全216種類を絞り込む
形状
棚段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
216種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
棚段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62905484MK6330-4K基本形4860×295×1800
43,140
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905493MK6330-4R連結形4860×295×1800
36,420
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905509MK6330-5K基本形5860×295×1800
48,620
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905518MK6330-5R連結形5860×295×1800
41,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905527MK6330-6K基本形6860×295×1800
54,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905536MK6330-6R連結形6860×295×1800
47,380
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905545MK6345-4K基本形4860×445×1800
48,680
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905554MK6345-4R連結形4860×445×1800
41,960
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905563MK6345-5K基本形5860×445×1800
55,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905579MK6345-5R連結形5860×445×1800
48,780
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905588MK6345-6K基本形6860×445×1800
62,320
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905597MK6345-6R連結形6860×445×1800
55,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905606MK6360-4K基本形4860×595×1800
54,540
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905615MK6360-4R連結形4860×595×1800
47,820
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905624MK6360-5K基本形5860×595×1800
62,790
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905633MK6360-5R連結形5860×595×1800
56,070
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905649MK6360-6K基本形6860×595×1800
71,040
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905658MK6360-6R連結形6860×595×1800
64,320
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905667MK6430-4K基本形41160×295×1800
49,580
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905676MK6430-4R連結形41160×295×1800
42,860
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905685MK6430-5K基本形51160×295×1800
56,320
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905694MK6430-5R連結形51160×295×1800
49,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905703MK6430-6K基本形61160×295×1800
63,060
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905719MK6430-6R連結形61160×295×1800
56,340
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905728MK6445-4K基本形41160×445×1800
56,960
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905737MK6445-4R連結形41160×445×1800
50,240
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905746MK6445-5K基本形51160×445×1800
65,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905755MK6445-5R連結形51160×445×1800
58,780
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905764MK6445-6K基本形61160×445×1800
74,040
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905773MK6445-6R連結形61160×445×1800
66,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905789MK6460-4K基本形41160×595×1800
67,320
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905798MK6460-4R連結形41160×595×1800
57,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905807MK6460-5K基本形51160×595×1800
74,540
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905816MK6460-5R連結形51160×595×1800
67,280
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905825MK6460-6K基本形61160×595×1800
85,860
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905834MK6460-6R連結形61160×595×1800
78,140
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905843MK6530-4K基本形41460×295×1800
56,740
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905859MK6530-4R連結形41460×295×1800
50,020
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905868MK6530-5K基本形51460×295×1800
64,820
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905877MK6530-5R連結形51460×295×1800
58,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905886MK6530-6K基本形61460×295×1800
72,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905895MK6530-6R連結形61460×295×1800
66,180
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905904MK6545-4K基本形41460×445×1800
65,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905913MK6545-4R連結形41460×445×1800
58,680
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905929MK6545-5K基本形51460×445×1800
75,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905938MK6545-5R連結形51460×445×1800
68,880
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905947MK6545-6K基本形61460×445×1800
85,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905956MK6545-6R連結形61460×445×1800
79,080
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905965MK6560-4K基本形41460×595×1800
79,700
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62905974MK6560-4R連結形41460×595×1800
72,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする