ホットプレート やきやき

ホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービン

「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」の2枚プレート
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」

ブラック(BA)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14(2枚重ね時高さ16)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型プレート:40.5×27×3.5、焼肉プレート:40.5×27×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62903244EA-KE20
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする