ホットプレート やきやき

ホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービンホットプレート やきやき - 象印マホービン
(1件のレビュー)

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」

ブラック(BA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11アズワン品番64-9292-07内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62903269EA-DE10
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62903269
2022-03-01
用途: 餃子、お好み焼き、チヂミ等焼く時
ワーカーズ・コレクティブ・にんじん つつじが丘ブランチ ポポロ飲食業

鉄板の表面が、こびりつかずいい焼き色に焼けて使い良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする