曜日別特売

小型pH中和処理装置 TPC型

小型pH中和処理装置 TPC型 - 鶴見製作所小型pH中和処理装置 TPC型 - 鶴見製作所

比較的小規模な土木建設現場で発生する少水量のアルカリ排水を、炭酸ガスを用いて排水基準内のpH に中和調整します。特殊エジェクター効果により、原水を自吸しながら槽内を撹拌できるので、原水ポンプ及び撹拌機は不要となります。pH 記録計を標準装備。炭酸ガスによる中和方式なので、取り扱いが容易です。台車型なので現場内での移動が容易です。電源が単相100V なので、煩雑な電源引き込み作業が不要です。炭酸ガス注入量はpH の変化により自動的に補正されるため、複雑な試運転調整は不要です。

用途コンクリート構造体の耐震補強工事で発生する排水処理。高架橋工事で生じる工事排水の処理。マンホール等のコンクリート構造物打設後のブルージング水処理。小口径推進工事や光通信ケーブル埋設工事の排水処理。産業工場のボイラーブロー排水。記録方式1ペン式pH値8~11(原水)、7.0±1.0(処理水)制御方法ON-OFF制御ポンプ吸引攪拌ポンプ400W×1台電極浸漬型必要電源単相100V内容量1台
注意
※炭酸ガスボンベは付属しておりません。
※ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、製品の正しい取扱方法や使用上の注意事項を理解されてからご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
タイプ
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62902989TPC-0103G 50HZ原水吸引口:32Aホース口、処理水出口:80Aホース口(自然放流)0.59単相10050最大5炭酸ガス中和方式建設土木工事現場・生コン工場・公共施設等にて
1,600,000
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62902998TPC-0103G 60HZ原水吸引口:32Aホース口、処理水出口:80Aホース口(自然放流)0.59単相10060最大5炭酸ガス中和方式建設土木工事現場・生コン工場・公共施設等にて
1,600,000
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62903007TPC-0306G 50HZ原水吸引口:32Aホース口、処理水出口:80Aホース口(自然放流)0.99単相10050最大4炭酸ガス中和方式建設土木工事現場・生コン工場・公共施設等にて
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62903016TPC-0306G 60HZ原水吸引口:32Aホース口、処理水出口:80Aホース口(自然放流)0.99単相10060最大4炭酸ガス中和方式建設土木工事現場・生コン工場・公共施設等にて
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

ツルミ小型pH中和処理装置(0103G/0306G型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする