曜日別特売

アルコール消毒液噴霧器専用スタンド

アルコール消毒液噴霧器専用スタンド - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器専用スタンド - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器専用スタンド - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器専用スタンド - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器専用スタンド - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器専用スタンド - セーフラン安全用品

アルコール噴霧器をセットできるスタンド。
組み立ては工具不要のネジタイプで簡単に設置いただけます。
安定感がのあるステンレス製で支柱の高さは調整自在。
スカート内の映り込みを考慮し、ベースはヘアライン加工を施しておりますので、女性の方も安心です。

用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港など人が集まる場所に最適。仕様両面テープ付き材質【ポール】ステンレス、【ベース】HDPEシェル+ステンレスカバー質量(kg)約6表面処理ヘアライン加工ベース径(Φmm)330アズワン品番64-8931-07ポール長(mm)最長時:1150、最短時:700繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※J2387アルコール消毒液噴霧器専用スタンドです。他メーカー品にはご使用いただけません。
※アルコール噴霧器は付属しません、別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62903305C0051
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする