高森コーキ
アルコール消毒用オートディスペンサーSlim
手で持って使用可能
場所を取らないコンパクトサイズ
乾電池式で設置場所を選ばない
倒れにくい専用スタンド
材質
ABS、PE
質量(g)
136
電源
単4電池×4本
タンク容量(mL)
150
サイズ(mm)
69×48×195
アズワン品番
64-8853-22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※乾電池・アルコール消毒液は付属していませんので、別途ご用意ください。
※市販の消毒液は使用可能ですが、粘性のある液体は使用不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62903323
TDS-ADS
¥
2,480
¥
2,479
¥
2,727
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください