GA-REW(ガリュー)
メカスイングノズル ガン付き
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途
除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
長さ(mm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62903339
MS-60G
2.3
リンク:60
0.4~0.6
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
62903348
MS-70G
2
リンク:70
0.3~0.5
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ガリュー】メカスイングノズルの省エネ・コスト削減効果などについてご紹介【MS-60/MS-70】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった