曜日別特売

微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き

微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き - GA-REW(ガリュー)微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き - GA-REW(ガリュー)微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き - GA-REW(ガリュー)微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き - GA-REW(ガリュー)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。

用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※対象としているバリはマイクロメートルオーダーのヒゲバリです。金属加工時に発生したカエリや鋳造バリなど、大きなバリに効果は期待できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62903664SGB-C-0.4-450.45500
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
62903673SGB-C-0.5-500.55120
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする