乾電池式LEDセンサーライト 置き型

乾電池式LEDセンサーライト 置き型 - オーム電機乾電池式LEDセンサーライト 置き型 - オーム電機乾電池式LEDセンサーライト 置き型 - オーム電機
(2件のレビュー)

明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
置き型タイプ

質量(g)約106(乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式スタンド設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品は完全防水ではありませんので、大量の水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。
※素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎますと、センサーが作動しない場合があります。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
※人感センサーは周囲の温度と、人の体温との差が少ない場合など、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
※LEDは交換できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62920927LS-B60JS-4
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62920927
2022-12-20
用途: 自宅用

自宅のロッカーにおいてみました。あまり明るいライトだとまぶしくてつらいのですが、この商品はちょうどいい明るさでした。

対象商品 : 62920927
2022-05-02
用途: 廊下
その他業種

今まで夜は豆電球を点けていたが暗くてよく足をぶつけていたが此なら廊下に3か所置くだけで順番に足元が明るくなり安全に歩行出来るようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする