曜日別特売

乾電池式LEDセンサーライト フック型

乾電池式LEDセンサーライト フック型 - オーム電機乾電池式LEDセンサーライト フック型 - オーム電機乾電池式LEDセンサーライト フック型 - オーム電機
(3件のレビュー)

明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
フック型タイプ

質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式吊り下げ設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数4電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品は完全防水ではありませんので、大量の水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。
※素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎますと、センサーが作動しない場合があります。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
※人感センサーは周囲の温度と、人の体温との差が少ない場合など、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
※LEDは交換できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62920936LS-B60JF-4
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62920936
2025-05-28
用途: 室内階段等に

夜間帰宅時に暗い玄関回りの灯りに 足元も明るく スイッチを入れるまもなく瞬時に明るく 事故防止で活躍しています

対象商品 : 62920936
2025-05-26
用途: 自宅玄関、階段等に

いちいちスイッチ入れなくても点灯します 荷物を持っている時など大変ありがたいです

対象商品 : 62920936
2023-04-28
用途: 夜間の移動、非常時の照明
大学受験DEN教育・研究機関

フックがあり、廊下、階段の手すり、トイレの入り口、クローゼットなど生活空間で移動時に明かりの必要な個所に設置。夜間に照明のスイッチを入れる必要がないだけでなく、防災上も停電時に大変有効。防災の指導でも現物を見せて紹介してきた。
2年ほど前から延べ10数個使っているが、不具合を起こす個体が1つだけあった時も、メーカは無期限の保証期間をつけていて無償で交換してくれるので助かっている。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする