オーム電機
乾電池式LEDセンサーライト
(1件のレビュー)
地面にさして使う、明るいセンサーライト
暗い場所で、動きを検知して自動で点灯
庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質
ABS
質量(g)
約177(乾電池除く)
電源
単2形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)
約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)
検知範囲
人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90°
防塵防水性能
IP55
センサー感知方式
人感(赤外線)
設置場所
屋内外兼用
点灯保持時間
約10秒
光色
昼白色
灯数
1
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62920945
LS-B80GS-2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください