発煙ガードスイッチ付きタップ

発煙ガードスイッチ付きタップ - オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップ - オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップ - オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップ - オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップ - オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップ - オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップ - オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップ - オーム電機

通電火災対策に
特許技術(特許第5853076号)採用
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断
雷ガード機能付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ
容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます
トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード
通電表示LEDランプ付き

ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付定格容量(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
全6種類を絞り込む
コンセント個数
電源コード(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921015HS-TP31HS3-W31
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62921024HS-TP32HS3-W32
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62921033HS-TP33HS3-W33
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62921049HS-TP61HS3-W61
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62921058HS-TP62HS3-W62
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
62921067HS-TP63HS3-W63
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする