曜日別特売

差し込み自由なスリムタップ

差し込み自由なスリムタップ - オーム電機差し込み自由なスリムタップ - オーム電機差し込み自由なスリムタップ - オーム電機差し込み自由なスリムタップ - オーム電機差し込み自由なスリムタップ - オーム電機差し込み自由なスリムタップ - オーム電機差し込み自由なスリムタップ - オーム電機差し込み自由なスリムタップ - オーム電機
(1件のレビュー)

どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ
発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ
安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
壁にかけられるフック穴付き

定格容量(W)1500スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pプラグ形状L型機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆電源コード(m)1.5ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15定格電力(W)1500以下耐トラッキングあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921076HS-T6515L-W6.5
979
1,077(税込)
当日出荷
62921085HS-T8515L-W8.5
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62921085
2023-01-11
用途: AV用に
農・林・水産業

AVって恐ろしくコンセント口が要りますね。電力は要らないけれどプラグの差し込み口が10~20個は要ります。これはピッタリです。買って初めて 差し込み自由な の意味が分かりました。本当にどこにでも挿せます。これで雷ガード付けば鬼に金棒ですが。高くなるのもですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする