オーム電機
節電タップ
こまめにスイッチを切る省エネ仕様
待機電力カット、安心品質
発熱を抑えるモジュール設計、耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
ACアダプターもスッキリ収納
壁にかけられるフック穴付き
スイッチ
個別スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
1.5
機能
ランプ付・スイッチ付・耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆
フック
フック穴付
定格容量(W)
1500
プラグ形状
L型
耐トラッキング
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62921119
HS-TP415WD-W
木目調ホワイト
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
62921128
HS-TP415WD-T
木目調ブラウン
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
62921146
HS-TP615WD-W
木目調ホワイト
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
62921155
HS-TP615WD-T
木目調ブラウン
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
62921137
HS-TP415WD-H
木目調グレー
4
オープン
取扱い終了
62921164
HS-TP615WD-H
木目調グレー
6
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください