オーム電機
スイッチ付タップ 雷ガード 2個口
雷に強いスイッチ付タップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止安全シャッター
点灯式集中スイッチ付き
トラッキング火災防止プラグ
色
ホワイト
定格
15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
機能
雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付
プラグ形状
L型
最大サージ電圧(V)
6000
制限電圧(V)
650
バリスタ電圧(V)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62921277
HS-TMP2M3PBT-W
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください