スクエアタップ雷ガード

スクエアタップ雷ガード - オーム電機スクエアタップ雷ガード - オーム電機スクエアタップ雷ガード - オーム電機スクエアタップ雷ガード - オーム電機
(3件のレビュー)

拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード
壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ
絶縁カバーがトラッキング火災を防止
雷サージ軽減素子内蔵

コンセント個数4最大サージ電圧(V)4000ホワイトコンセント形状2P機能雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング最大消費電力(W)合計:1500以下プラグ形状L型制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390内容量1個
注意
※壁面から高さ(厚さ)8mm以上のコンセントに対して取り付ける仕様になっています。
※取り付ける壁コンセントの高さを確認(測定)願います。
※8mm以下の場合、取り付け後にすきまが発生してしまう事が考えられます、安全の為に十分注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
最大消費電力(W)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921286HS-AK4PBT-W4合計:1500以下
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 自宅のコンセントの増設

たいへん素晴らしいアイデアの商品ですが、仕上げが粗く、実用上問題ないですが本体が少し反っているので★一つ下げました。

対象商品 : 62921286
2023-09-01
用途: たこ足配線

スペースを取らずにたこ足配線ができて便利です。雷ガードもできます。

対象商品 : 62921286
2021-05-26
用途: 常時設置

既存の壁コンセントと一体となり、実にスマートにコンセントの数を増設できます。
雷サージ軽減素子内蔵で、安心感もあります。
電源プラグを常時挿しっぱなしの機器に向いていると思います。
対応する壁コンセントプレートに制約があるので注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする