曜日別特売

モノグラフライト0.5

モノグラフライト0.5 - トンボ鉛筆モノグラフライト0.5 - トンボ鉛筆モノグラフライト0.5 - トンボ鉛筆モノグラフライト0.5 - トンボ鉛筆モノグラフライト0.5 - トンボ鉛筆

ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。

幅(mm)10高さ(mm)144質量(g)9奥行(mm)10シリーズモノグラフライト方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全7種類を絞り込む
インク色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体62921505BC-MGLE01モノカラー
200
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
※本体62921557BC-MGLE01R25モノカラー
200
169
186(税込)
当日出荷
※本体62921566BC-MGLE01R15モノカラー
200
169
186(税込)
当日出荷
62921514BC-MGLE04シルバー
200
取扱い終了
62921523BC-MGLE43ライトブルー
200
取扱い終了
62921539BC-MGLE51ライム
200
取扱い終了
62921548BC-MGLE81ピンク
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする