トンボ鉛筆
モノグラフライト0.5替え芯
(1件のレビュー)
ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
先端ボール径(mm)
0.5
幅(mm)
28
高さ(mm)
163
奥行(mm)
4
質量(g)
3
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62921645
BR-KNE33
黒
¥
120
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
62921654
BR-KNE25
赤
¥
120
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
62921663
BR-KNE15
青
¥
120
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください