曜日別特売

モノグラフライト0.38替え芯

モノグラフライト0.38替え芯 - トンボ鉛筆モノグラフライト0.38替え芯 - トンボ鉛筆モノグラフライト0.38替え芯 - トンボ鉛筆モノグラフライト0.38替え芯 - トンボ鉛筆モノグラフライト0.38替え芯 - トンボ鉛筆

ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。

先端ボール径(mm)0.38幅(mm)28高さ(mm)163奥行(mm)4質量(g)3入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921679BR-KNU33
120
94
103(税込)
当日出荷
62921688BR-KNU25
120
94
103(税込)
当日出荷
メーカー直送
62921697BR-KNU15
120
94
103(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする