ブレン2+S 0.7

ブレン2+S 0.7 - ゼブラブレン2+S 0.7 - ゼブラブレン2+S 0.7 - ゼブラブレン2+S 0.7 - ゼブラブレン2+S 0.7 - ゼブラ
(1件のレビュー)

ブレないストレスフリーな書き心地 ’筆記振動’を制御したブレないボールペンブレン2色ボールペンにシャープペンがついたブレン2+S新登場

先端ボール径(mm)0.7方式ノック式インク色黒・赤幅(mm)15.8高さ(mm)143.6奥行(mm)11.8質量(g)12.2色数2色ボールペン+シャープグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体62921794B2SA88-BK
500
399
439(税込)
当日出荷
※本体62921803B2SA88-Pピンク
500
399
439(税込)
翌々日出荷
※本体62921819B2SA88-GRグレー
500
399
439(税込)
当日出荷
※本体62921828B2SA88-Wホワイト
500
399
439(税込)
翌々日出荷
※本体62921837B2SA88-BGブルーグリーン
500
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

書き味が滑らかで、とても良い。ペン先も固い感じがなく、字が上手になったように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする