トンボ鉛筆
鉛筆モノR
超微粒子芯/六角軸/製図・事務・学習用
タイプ
バラ
主な用途
事務・学習用
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
8×177
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62921873
MONO-RB-J
4
B
¥
70
¥
58
¥
64
(税込)
4日以内出荷
62921889
MONO-RHB-J
4
HB
¥
70
¥
58
¥
64
(税込)
3日以内出荷
62921934
MONO-R2B-J
8
2B
¥
70
¥
58
¥
64
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください