トンボ鉛筆
鉛筆モノ
超微粒子芯/六角軸/ハイスタンダード/製図・デッサン向け
タイプ
バラ
主な用途
デッサン用
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
8×177
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62921898
MONO-2B-J
4
2B
¥
100
¥
83
¥
91
(税込)
3日以内出荷
62921907
MONO-4B-J
5
4B
¥
100
¥
83
¥
91
(税込)
3日以内出荷
62921916
MONO-B-J
6
B
¥
100
¥
83
¥
91
(税込)
3日以内出荷
62921925
MONO-HB-J
7
HB
¥
100
¥
83
¥
91
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください