曜日別特売

フォトペン デコキュート

フォトペン デコキュート - サクラクレパス
(1件のレビュー)

写真に書いてもきれいに発色します。乾いた後はきれいに重ね塗りもできます。

寸法(mm)137×11質量(g)8タイプシングルインク水性顔料内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62922424ZHK-S#50ホワイトホワイト
100
78
86(税込)
当日出荷
62922433ZHK-S#524メタリックパープルメタリックパープル
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-26
用途: 曼荼羅アート
建設業・工事業

もう何度も買って使用してます。
濃く出ないところが曼荼羅アートでとても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする