ペンパス(シャープタイプ) グリーン

ペンパス(シャープタイプ) グリーン - レイメイ藤井ペンパス(シャープタイプ) グリーン - レイメイ藤井ペンパス(シャープタイプ) グリーン - レイメイ藤井ペンパス(シャープタイプ) グリーン - レイメイ藤井ペンパス(シャープタイプ) グリーン - レイメイ藤井

ペン型の進化系コンパス ペンパス シャープタイプ【ペンタイプ】そのままペンケース等に収納できます。【クリップ付透明キャップ】針先や芯先を保護し、ペンケース収納時には針による傷つきを防ぐ安全設計。【自動中心器付】描円の際、常にツマミが中心に位置します。【サイドノックタイプ】サイドノック式で芯出しが簡単【市販の0.5mmシャープ芯】市販の0.5mmシャープ芯を折らずにそのまま使用可能。【黒針】見やすい黒針、針を黒くすることで視認性が向上。2019年 キッズデザイン賞 受賞商品

タイプ芯用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)13×15×135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62922494JC903M
1,100
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/111_2/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする