【机から取り出しやすいA4対応のおどうぐばこ】「落としても割れない、音がしない。6年間使える丈夫なものがいい。」「スペースが有効活用でき、ぶつかってもケガもしない、突起物のないお道具箱がいい。」という学校の先生の意見を取り入れた、先生と共同開発したおどうぐばこです。紙製で落としても割れず、音がしません。箱の中心に指かけ穴があり、荷物が多くても簡単に引き出せます。本体に貼り付けができる名前シール2枚付き。A4クリアファイルが上下両方に入るゆったりサイズ。素材がボール紙なので軽い上にしっかりと組み立てられているので丈夫です。内面は黒仕上げで汚れも目立ちにくいです。学校机の中で、2つ並べて引き出しとしても使用可能です。