曜日別特売

チャック付ポリバッグ

チャック付ポリバッグ - たんぽぽチャック付ポリバッグ - たんぽぽチャック付ポリバッグ - たんぽぽチャック付ポリバッグ - たんぽぽチャック付ポリバッグ - たんぽぽ

家庭・仕事・旅行等収納する商品サイズに合わせて整理・保管に最適です。

材質PE見出し枠なし厚さ(mm)0.08種類平袋(チャック付)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
サイズ
材質
見出し枠
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体629225981009007201袋(8枚)約237×1650.08A5PEなし8
オープン
109
120(税込)
当日出荷
※本体629226071009007301袋(15枚)約172×1150.08A6PEなし15
オープン
109
120(税込)
当日出荷
※本体629226161009007601袋(30枚)約70×500.08A9PEなし30
オープン
80
88(税込)
当日出荷
※本体629226251009007801袋(7枚)約275×2000.08B5PEなし7
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
※本体629226341009007901袋(12枚)約196×1450.08B6PEなし12
オープン
109
120(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする