SEED(シード)
レーダーノック
角があって細かいところが消しやすい。
用途
ポイント字ケシ
軸径(Φmm)
10.5
高さ(mm)
122
質量(g)
9.3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62922668
EH-K2-B
ブルー
64-8500-59
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
62922677
EH-K2-K
ブラック
64-8500-60
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください