曜日別特売

油性筆ぺん黒

油性筆ぺん黒 - 呉竹油性筆ぺん黒 - 呉竹
(1件のレビュー)

筆文字が光沢紙や写真に書ける、軟筆タイプの油性筆ぺん。鮮やかに濃く発色し、写真以外にも、金属、ガラス、木製品、プラスチックにもご使用いただけます。筆記可能距離:150~250m(フィルム筆記の場合)

質量(g)8寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×134内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62922695JNF55-10S
200
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62922695
2021-10-24
用途: イラスト作成

油性の筆ペンはこれしかない?ので希少価値。納期はかかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする