寺西化学
マジック500 青
紙・布・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムによく書ける/インキ補充式・ペン先交換式・雨でも描ける水に強いキシレンインク採用
質量(g)
17
タイプ
シングル
線幅(mm)
1~1.5
インク色
青
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
139×15×15
インク
油性染料
入数
1本
商品タイプ
インク補充式本体
線の太さ
細
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62922756
M500P-T3
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください