寺西化学
マジック700 青
(1件のレビュー)
臭いの少ないアルコール系インキ/名前書き、園芸用、CD-R、DVD-Rへの表記等、幅広い用途に使えます。
質量(g)
9.5
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.7
インク色
青
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
141×15×13
インク
油性染料
入数
1本
グリーン購入法
適合
線の太さ
極細
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62922774
M700P-T3
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください