ニチバン
プチジョア マスキングテープ
(1件のレビュー)
和紙素材の手で切れるテープ、ちぎっても使え色々なシーンで活躍!
質量(g)
25
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
内容
1個(15mm×18m)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62922817
PJMT-15S004
ギンガムチェック(ピンク)
MT004
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
62922826
PJMT-15S005
ギンガムチェック(ライトブルー)
MT005
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください