ニチバン
プチジョアテープカッター
プチジョアに使えるテープカッター。テープの切り口がギザギザにならないので柄付きのテープに!
テープ種類
小巻
材質
カッター:再生PET、金属
寸法(mm)
26×88×68
質量(g)
45
テープ幅(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62922844
PJTC-CBGR
26
グリーン
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
62922835
PJTC-CBPK
26
ピンク
¥
450
取扱い終了
62922853
PJTC-CBYL
26
イエロー
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください