uni(三菱鉛筆)
ユニボール RE3 リフィル
スリムなのに、インクたっぷり/熱消去性インク
質量(g)
1.5
適合本体シリーズ名
ユニボールRE3多色
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
3×87.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62923036
URR10305.15
赤
64-8761-40
¥
100
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
62923045
URR10305.24
黒
64-8761-41
¥
100
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
62923054
URR10305.33
青
64-8761-42
¥
100
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください