uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム0.5 3色ボールペン
クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性/1本で多色
質量(g)
10.6
方式
ノック式
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.5
色数
3色ボールペン
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
11.2×140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62923088
SXE3JSS051P.9
ネイビー
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
62923097
SXE3JSS051P24
黒
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください