曜日別特売

ユニボール ワン 0.5 替え芯

ユニボール ワン 0.5 替え芯 - uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.5 替え芯 - uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.5 替え芯 - uni(三菱鉛筆)
(4件のレビュー)

黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける

質量(g)2.5適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.5入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)112×6繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体62923666UMR05S.1565-0355-63
100
89
98(税込)
当日出荷
※本体62923675UMR05S.2465-0355-62
100
89
98(税込)
当日出荷
※本体62923684UMR05S.3365-0355-64
100
89
98(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: ボールペンを使い続けるために

デザインと色味が気に入っているボールペンを長く使い続けるのに不可欠な替え芯。書き味にも満足しているので、使い切ったタイミングで赤ペンにコンバート。助かってます。

2025-06-19
用途: 伝票記入時
株式会社蒲郡三商卸売・小売業

インクがなくなるのが早いと思いますが、色の濃さや書きやすさがいいのでずっと使用しています。

対象商品 : 62923675
2024-11-28
用途: 事務仕事に。
教育・研究機関

インクが濃くてとても見やすいのがいいです。マしかも滑らかに書けます。

対象商品 : 62923675
2022-03-01
用途: 連絡帳用

真っ黒インクで、視認性良く、書きやすい
真っ黒の文字は、記憶に残るらしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする