曜日別特売

ジェットストリーム0.5 黒 10本パック

ジェットストリーム0.5 黒 10本パック - uni(三菱鉛筆)
(9件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性

質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5色(軸)寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.3×139.6入数(本)10繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62923754SXN1500510P.24
1,500
1,098
値下げ
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 事務処理等
国立大学法人東北大学教育・研究機関

細かい文字も書きやすいです。インクの入れ替えもしやすいので大変助かっています。

2025-10-01
用途: 事務作業
吉田電気設備工事株式会社建設業・工事業

思ったよりなめらかに文字が書けます。
また、細かい文字もスムーズです。
書いているうちにインクが団子状にならなくて、本当に気に入りました。

2が参考にしています
2026-01-07
用途: 受付業務
その他業種

ジェットストリームは少し高いので遠慮しておりましたが、やっぱりジェットストリームのものですね。滑らかによく書けます。

2025-12-26
用途: 事務作業
卸売・小売業

書きやすく使い勝手が良いです。
デザインもシンプルで重宝しています。

対象商品 : 62923754
2025-07-27
用途: メモ書き
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

スイスイ書けて疲れないのが一番良い。
そんなペンがこれで予備を持っておこうと大量に買いました。少しインクが濃いともっと良いと思います。

対象商品 : 62923754
2023-07-17
用途: 事務
ガレージ山口屋自動車・二輪車・自転車関連業

これ以上望むなら老舗のボールペンしかないほど書き味なめらか逆さま描きも大丈夫最高のお気に入りです

対象商品 : 62923754
2022-09-03
用途: 事務処理
上野輸送株式会社

書きやすく良いと思います。
好みですが持ち手が白より黒が良いかと思われます。

対象商品 : 62923754
2021-12-10
用途: 事務作業時
その他業種

jetstreamは一番使いやすいです。インクが出にくくなることもなく、滑りもいいので書きやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする