uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリーム0.7
クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性
質量(g)
11.5
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11.3×141.5×14.8
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
色(軸)
シルバー
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62923858
SXN250071P.26
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください