ぺんてる
J CLUBボールペン
三角軸/指にフィット
寸法(mm)
15×137
質量(g)
10
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62923955
BK270A
ブラック
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
62923964
BK270B
赤
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください