ぺんてる
エナージェル
エナージェル 0.7
濃くはっきりとした文字が書ける/軽くなめらかな書き味/乾きが速い
寸法(mm)
17×141
質量(g)
13
シリーズ
エナージェル
方式
キャップ式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
入数
1本
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62924174
BL57-A
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ENERGEL(エナージェル)シリーズ
参考になった