曜日別特売

ビクーニャ4色 0.5

ビクーニャ4色 0.5 - ぺんてるビクーニャ4色 0.5 - ぺんてるビクーニャ4色 0.5 - ぺんてるビクーニャ4色 0.5 - ぺんてるビクーニャ4色 0.5 - ぺんてるビクーニャ4色 0.5 - ぺんてるビクーニャ4色 0.5 - ぺんてるビクーニャ4色 0.5 - ぺんてる
(1件のレビュー)

黒・赤・青・緑の4色搭載/なめらかインキ採用

寸法(mm)18×144質量(g)14方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5色数4色ボールペン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62924427BXC45A
450
339
373(税込)
当日出荷
62924436BXC45B
450
339
373(税込)
翌々日出荷
62924445BXC45C
450
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62924436
2022-09-20
用途: 手帳への書き込み、業務の日報記帳、普段のメモ
運輸・通信業

カレンダー形式 見開き1ヶ月の手帳を長年使用しています。
4色,0.5mmのボールペンはほかになく愛用中です、よくボールペンを
置き忘れする為に まとめ買いが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする