ぺんてる
万年CIL シャープペン ケリー
ロングセラー商品/先端を保護するキャップ式/キャップの着脱音が心地よい
芯径(mm)
0.5
寸法(mm)
15×125
質量(g)
22
方式
キャップ式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62924479
P1035-AD
黒
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62924488
P1035-CD
青
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください