ぺんてる
エナージェル
エナージェル クレナ ミモザイエロー
(1件のレビュー)
スッと書けてサッと乾く/クラシックな雰囲気纏うデザイン
寸法(mm)
16×147
質量(g)
13
シリーズ
エナージェル
方式
ノック式
インク色
黒
入数
1本
グリーン購入法
適合
色(軸)
ミモザイエロー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62924506
BLN73LG-A
0.3
65-0417-35
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
62924515
BLN75LG-A
0.5
65-0417-26
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ENERGEL(エナージェル)シリーズ
参考になった