ぺんてる
エナージェル
エナージェル インフリー0.4
スッと書けてサッと乾く/クリアで鮮明な筆跡/クリアボディ
寸法(mm)
16×147
質量(g)
13
シリーズ
エナージェル
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.4
入数
1本
グリーン購入法
適合
色(軸)
クリア
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62924524
BLN74TL-A
ブラック
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
62924533
BLN74TL-C
ブルー
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
62924549
BLN74TL-CA
ブルーブラック
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アイデアが加速する。自由なワークスタイルを求める大人のためのゲルインキボールペン「エナージェル インフリー」
参考になった