ぺんてる
エナージェル
エナージェル インフリー0.7
スッと書けてサッと乾く/クリアで鮮明な筆跡/クリアボディ
入数
1本
色(軸)
クリア
方式
ノック式
シリーズ
エナージェル
寸法(mm)
16×147
質量(g)
13
先端ボール径(mm)
0.7
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62924603
BL77TL-A
ブラック
0.7
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
62924619
BL77TL-CA
ブルーブラック
0.7
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アイデアが加速する。自由なワークスタイルを求める大人のためのゲルインキボールペン「エナージェル インフリー」
参考になった