曜日別特売

エナージェル インフリー0.4替え芯

エナージェル インフリー0.4替え芯 - ぺんてるエナージェル インフリー0.4替え芯 - ぺんてるエナージェル インフリー0.4替え芯 - ぺんてるエナージェル インフリー0.4替え芯 - ぺんてる

エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的

適合本体シリーズ名エナージェルインフリー入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
インク色
寸法(mm)
質量(g)
材質
ボール径(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65040868XLRN4TL-A-ブラック--軸:PP/ペン先:ステンレス0.4エナージェルインフリー0.4(BLN74TL)
99
80
88(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
62924628XLRN4TL-C0.4ブルー6×1112.7---
90
68
75(税込)
翌々日出荷
62924637XLRN4TL-CA0.4ブルーブラック6×1112.7---
90
68
75(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする