ぺんてる
エナージェル インフリー0.5替え芯
エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的
先端ボール径(mm)
0.5
寸法(mm)
6×111
質量(g)
2.6
適合本体シリーズ名
エナージェルインフリー
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62924646
XLRN5TL-A
ブラック
¥
90
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
62924655
XLRN5TL-C
ブルー
¥
90
¥
69
¥
76
(税込)
翌々日出荷
62924664
XLRN5TL-CA
ブルーブラック
¥
90
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
62924673
XLRN5TL-F
オレンジ
¥
90
¥
69
¥
76
(税込)
翌々日出荷
62924689
XLRN5TL-S3
ターコイズ
¥
90
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください