曜日別特売

エナージェル インフリー0.7替え芯

エナージェル インフリー0.7替え芯 - ぺんてるエナージェル インフリー0.7替え芯 - ぺんてるエナージェル インフリー0.7替え芯 - ぺんてるエナージェル インフリー0.7替え芯 - ぺんてるエナージェル インフリー0.7替え芯 - ぺんてるエナージェル インフリー0.7替え芯 - ぺんてる
(1件のレビュー)

エナージェルリフィル/リフィル交換で経済的

寸法(mm)6×111質量(g)2.6適合本体シリーズ名エナージェルインフリー先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62924698XLR7TL-Aブラック
90
69
76(税込)
当日出荷
62924768XLR7TL-Cブルー
90
69
76(税込)
当日出荷
62924707XLR7TL-CAブルーブラック
90
69
76(税込)
当日出荷
62924777XLR7TL-Fオレンジ
90
69
76(税込)
翌々日出荷
62924786XLR7TL-S3ターコイズ
90
69
76(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62924707
2021-03-29
用途: 講義ノートを作成するときにまとめています!
桐生森芳工場サービス業

書きやすさ、インクのノリ、先端のボールのなめらかさが他のメーカーよりすばらしい!ブルーブラックが渋い色でたまりません。愛用しています。ペンケースもいろいろ使い分けるともっと手に馴染みます。これからも廃品にしないで末長く製産してほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする